Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6658
Cod. Produttore
GWD6658
Cod. EAN
8011564847538

Informazioni di prodotto

RELE' PASSO-PASSO 2NA 16A 24VCA 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione

meccanico, interruttore

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

numero di contatti di chiusura

2

tensione di comando 1

24 V

tipo di tensione di comando 1

AC

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

tensione di commutazione nominale

16 A

tensione di alimentazione

230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

comando manuale possibile

numero di contatti di chiusura

2

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER