› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari

RELE PASSO-PASSO 16A 230V 1NA 1M

Cod. Rexel HLEPN510
Cod. Produttore EPN510
Cod. EAN 3250612369614

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 230 V AC
  • Tipo contatto: 1 NA
  • Modulo DIN: 1 modulo
  • Funzione: Relè passo-passo
  • Applicazione: Controllo sequenziale
  • Serie: EPN
  • Protezione RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè passo-passo compatto ideale per il controllo sequenziale di carichi elettrici a 230 V AC e con una corrente fino a 16 A. Dotato di un contatto normalmente aperto (NA), alterna il suo stato (aperto/chiuso) ad ogni impulso di comando. È perfetto per sistemi di illuminazione a bassa tensione. Con un ingombro di solo 1 modulo DIN, lo rende la scelta ottimale per l'installazione in quadri elettrici compatti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico, interruttore

profondità di incasso

63 mm

Numero moduli DIN

17,5

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

DC

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

carico max. lampada a incandescenza

1800 W

carico max. della lampada fluorescente

800 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1600 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

900 VOLT_AMPERE

comando manuale possibile

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di comando 1

230 ... 230 V

tensione di comando 2

110 ... 110 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

250 ... 250 V

Serie

EPN

RELE PASSO-PASSO 16A 230V 1NA 1M