› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Relè passo-passo 1 polo 10A 230V serie Chiara ABB

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1012CH
Cod. Produttore 2CSK1012CH
Cod. EAN 8012542002550

Informazioni principali

  • Poli: 1P
  • Tensione bobina: 230V~
  • Corrente uscita: 10A
  • Tipo: Relè passo-passo
  • Funzione: Scatto a mantenimento
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Relè passo-passo monofase con tensione di alimentazione di 230V AC, progettato per l'automazione domestica e la gestione efficiente degli impianti elettrici. Il dispositivo presenta un azionamento non polarizzato con comportamento di commutazione a rimanenza, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a molla, che facilita l'installazione e assicura una connessione stabile. Questo relè fa parte della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso, ideale per ambienti che richiedono praticità senza rinunciare all'estetica. È indicato per applicazioni residenziali dove è necessario il controllo passo-passo di carichi fino a 10A e tensioni fino a 250V, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per l'automazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: One pole latching relay. Output 10A. Coil 230V~

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

22 mm

altezza

45 mm

profondità

48 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Rimanenza

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Relè passo-passo 1 polo 10A 230V serie Chiara ABB