Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD77D190248650
Cod. Produttore
77D190248650
Cod. EAN
8012823450575

Informazioni di prodotto

RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO

Documentazione tecnica

Relè a stato solido per montaggio su pannello con corrente nominale di 60A e tensione di comando in corrente continua. Progettato per un singolo circuito monofase, garantisce un funzionamento affidabile e silenzioso senza parti meccaniche mobili. Ideale per applicazioni di commutazione in impianti elettrici industriali, assicura una lunga durata e una risposta rapida ai segnali di controllo. La struttura modulare permette un facile montaggio su guida DIN, ottimizzando gli spazi all’interno del quadro elettrico. Descrizione del produttore: Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 24 a 660 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 60 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

60 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio

24 ... 660 V

Produttore

RELE SSR 25A 24V DC 1FASI PANNELLO IP20