Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD77B182308250
Cod. Produttore
77B182308250
Cod. EAN
8012823450537

Informazioni di prodotto

RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO

Documentazione tecnica

Relè a stato solido monofase per montaggio su pannello, con capacità di commutazione fino a 40A. Progettato per il controllo di carichi in corrente alternata, garantisce un funzionamento affidabile e silenzioso senza parti meccaniche mobili. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, offre una tensione di ingresso di controllo compresa tra 90 e 280 V AC e un'uscita fino a 600 V AC, assicurando versatilità e sicurezza nell’azionamento di dispositivi elettrici. La struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici. Descrizione del produttore: Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 24 a 280 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 40 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

40 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio

24 ... 280 V

Produttore

Relè a stato solido SSR 25A 230V pannello monofase IP20