Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD771182308250
Cod. Produttore
771182308250
Cod. EAN
8012823377537

Informazioni di prodotto

RELÈ PANNELLO SSR 15A 22.5MM
Descrizione del produttore: Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 19 a 305 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 15 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

15 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio

19 ... 305 V

Produttore

RELE PANNELLO SSR 15A 22.5MM