› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Relè monostabile NO/NC 230VAC 6A per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTIAM5332/230
Cod. Produttore AM5332/230
Cod. EAN 8012199664163

Informazioni principali

  • Tipo: Relè monostabile
  • Contatti: NO/NC
  • Tensione bobina: 230 Va.c.
  • Corrente resistiva: 6 A
  • Corrente induttiva: 4 A
  • Potenza max contatto: 250 Va.c.
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Relè monostabile MATIX con tensione di alimentazione 230VAC, caratterizzato da un azionamento non polarizzato e comportamento di commutazione monostabile. Dotato di collegamento elettrico con raccordo a vite, garantisce un'installazione sicura e affidabile senza morsetti amovibili. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un comando preciso e stabile, questo componente assicura prestazioni elevate e lunga durata. La sua configurazione completa senza base lo rende versatile per diverse soluzioni impiantistiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Relè monostabile con contatto NO/NC 250 Va.c. 6A resistivi, 4A induttivi - alimentazione bobina 230 Va.c.

Caratteristiche tecniche

larghezza

23 mm

altezza

47 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

135 ... 253 V

Serie

MATIX

Relè monostabile NO/NC 230VAC 6A per impianti elettrici residenziali