› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Relè monostabile 2NO 2A per automazione civile residenziale

Cod. Rexel BTI5972
Cod. Produttore 5972
Cod. EAN 8012199029689

Informazioni principali

  • Tipo: relè monostabile
  • Contatti: 2 NO
  • Corrente nominale: 2A
  • Uso: per segnalazioni
  • Compatibilità: serie 5854 o 5860
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Relè monostabile con due contatti normalmente aperti (2NO) e capacità di commutazione fino a 2A, progettato per funzionamento in corrente alternata (AC). Il dispositivo è dotato di collegamento elettrico a vite e non presenta morsetti amovibili. Ideale per applicazioni di controllo elettrico che richiedono un azionamento semplice e affidabile, con polarità non vincolata. La sua configurazione garantisce un comportamento di commutazione monostabile, assicurando precisione e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: relè monostabile per segnalazioni con 2 contatti NO (da impiegare in serie a relè art. 5854 o 5860) - 2A

Caratteristiche tecniche

larghezza

23 mm

altezza

42 mm

profondità

50 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

4 ... 5 V

Serie

MAGIC

Relè monostabile 2NO 2A per automazione civile residenziale