› Civile residenziale › Serie Civili

Relè monostabile 1NO/NC 250Vac bobina 230V impianti elettrici

Cod. Rexel BTIN4330/230
Cod. Produttore N4330/230
Cod. EAN 8012199475622

Informazioni principali

  • Contatto: NO/NC 250 Va.c.
  • Corrente resistiva: 6A
  • Corrente induttiva: 4A
  • Alimentazione bobina: 230 Va.c.
  • Tipo: Relè monostabile
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Relè monostabile con contatti 1NO/1NC progettato per il comando di circuiti elettrici in corrente alternata. Dotato di azionamento non polarizzato e collegamento elettrico a vite, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali, offre un controllo preciso e stabile grazie alla sua configurazione compatta e alla facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Relè monostabile con contatto NO/NC 250 Va.c. 6A resistivi, 4A induttivi - alimentazione bobina 230 Va.c. - bianco

Caratteristiche tecniche

larghezza

22 mm

altezza

44 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

135 ... 253 V

Serie

LIVINGLIGHT

Relè monostabile 1NO/NC 250Vac bobina 230V impianti elettrici