› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Relè monostabile 1NO/NC 10A 230V per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIA5332/230
Cod. Produttore A5332/230
Cod. EAN 8012199498997

Informazioni principali

  • Voltaggio bobina: 230V AC
  • Corrente massima: 10A
  • Tipo relè: Monostabile 1NO/NC
  • Tensione di lavoro: 250V AC
  • Colore: Avorio
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Relè monostabile MATIX MAGIC con tensione di alimentazione a 230 V AC, dotato di azionamento non polarizzato e comportamento di commutazione monostabile. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a vite, garantendo un’installazione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche, offre prestazioni stabili e precisione nel controllo dei circuiti. Il design compatto e funzionale si adatta facilmente a diverse configurazioni impiantistiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: relè monostabile 1NO/NC 10A 250V ac - bobina 230V ac - colore avorio

Caratteristiche tecniche

larghezza

23 mm

altezza

47 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

135 ... 253 V

Serie

MATIX

Relè monostabile 1NO/NC 10A 230V per impianti civili residenziali