› Civile residenziale › Serie Civili

Relè monostabile 1NO/1NC 250Vac 24V AC impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIN4330/24
Cod. Produttore N4330/24
Cod. EAN 8012199494487

Informazioni principali

  • Contatto NO/NC: 1NO/1NC
  • Tensione bobina: 24 Va.c.
  • Corrente resistiva: 6 A
  • Corrente induttiva: 4 A
  • Tipo: Monostabile
  • Potenza max: 250 Va.c.
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Relè monostabile con contatto normalmente aperto 1NO, progettato per installazioni elettriche civili. Il dispositivo è non polarizzato e funziona con tensione alternata (AC), garantendo un comportamento di commutazione monostabile. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a vite, assicurando una connessione sicura e affidabile. Adatto per applicazioni di comando e automazione, offre prestazioni efficienti in un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Relè monostabile con contatto NO/NC 250 Va.c. 6A resistivi, 4A induttivi - alimentazione bobina 24 Va.c. - bianco

Caratteristiche tecniche

larghezza

22 mm

altezza

44 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

15 ... 27 V

Serie

LIVINGLIGHT

Relè monostabile 1NO/1NC 250Vac 24V AC impianti civili residenziali