› Civile residenziale › Serie Civili

Relè monostabile 1NO/1NC 24V AC impianti civili

Cod. Rexel BTIL4330/24
Cod. Produttore L4330/24
Cod. EAN 8012199494470

Informazioni principali

  • Contatto NO/NC: 250 Va.c.
  • Corrente resistiva: 6A
  • Corrente induttiva: 4A
  • Alimentazione bobina: 24 Va.c.
  • Tipo: Relè monostabile
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Relè monostabile 1NO a tensione alternata con azionamento non polarizzato e collegamento a vite, progettato per un funzionamento affidabile e sicuro nel controllo di circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un comportamento di commutazione preciso e stabile, garantisce facilità di installazione e manutenzione grazie ai morsetti amovibili. Realizzato con materiali resistenti per un uso duraturo, è adatto a impianti elettrici domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Relè monostabile con contatto NO/NC 250 Va.c. 6A resistivi, 4A induttivi - alimentazione bobina 24 Va.c. - antracite

Caratteristiche tecniche

larghezza

22 mm

altezza

44 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

15 ... 27 V

Serie

LIVINGLIGHT

Relè monostabile 1NO/1NC 24V AC impianti civili