› Civile residenziale › Serie Civili

Relè monostabile 1NO 12V a.c. comando elettrico civile residenziale

Cod. Rexel BTINT4330/12
Cod. Produttore NT4330/12
Cod. EAN 8012199494500

Informazioni principali

  • Contatto: NO/NC 250 Va.c.
  • Corrente resistiva: 6A
  • Corrente induttiva: 4A
  • Alimentazione bobina: 12 Va.c.
  • Tipo relè: Monostabile
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: Resistiva e induttiva
  • Funzione: Commutazione NO/NC

Descrizione del prodotto

Relè monostabile con un contatto normalmente aperto, progettato per il comando elettrico in corrente alternata. Dotato di raccordo a vite per un collegamento sicuro e affidabile, non polarizzato per una maggiore versatilità di utilizzo. Ideale per applicazioni di controllo e automazione elettrica, garantisce prestazioni precise e durature. La sua struttura compatta si integra facilmente negli impianti elettrici, offrendo un funzionamento efficiente e stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Relè monostabile con contatto NO/NC 250 Va.c. 6A resistivi, 4A induttivi - alimentazione bobina 12 Va.c. - tech

Caratteristiche tecniche

larghezza

22 mm

altezza

44 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

8 ... 13 V

Serie

LIVINGLIGHT

Relè monostabile 1NO 12V a.c. comando elettrico civile residenziale