› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Relè monostabile 12VAC NO/NC controllo automazione civile industriale

Cod. Rexel BTIAM5332/12
Cod. Produttore AM5332/12
Cod. EAN 8012199770031

Informazioni principali

  • Tipo: Relè monostabile
  • Contatti: NO/NC 250 Va.c.
  • Corrente resistiva: 6A
  • Corrente induttiva: 4A
  • Alimentazione bobina: 12 Va.c.
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Relè monostabile a 12 VAC con azionamento non polarizzato e comportamento di commutazione monostabile. Dotato di collegamento elettrico a vite, garantisce un’installazione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e stabile, questo componente si distingue per la sua funzionalità e versatilità. La sua struttura compatta e l’assenza di morsetti amovibili ne facilitano l’integrazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Relè monostabile con contatto NO/NC 250 Va.c. 6A resistivi, 4A induttivi - alimentazione bobina 12 Va.c.

Caratteristiche tecniche

larghezza

23 mm

altezza

47 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

8 ... 13 V

Serie

MATIX

Relè monostabile 12VAC NO/NC controllo automazione civile industriale