› Civile residenziale › Serie Civili

Relè monostabile 12VAC NO/NC 250V per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIL4330/12
Cod. Produttore L4330/12
Cod. EAN 8012199494449

Informazioni principali

  • Contatto NO/NC 250V AC
  • Corrente resistiva 6A
  • Corrente induttiva 4A
  • Alimentazione bobina 12 V AC
  • Tipo relè monostabile
  • Colore antracite
  • Serie LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Relè monostabile a 12 VAC con azionamento non polarizzato e comportamento di commutazione monostabile. Dotato di collegamento elettrico a vite, questo componente è progettato per applicazioni di comando elettrico affidabili. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per l’integrazione in impianti elettrici, garantendo precisione e sicurezza nelle operazioni di commutazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Relè monostabile con contatto NO/NC 250V a.c. 6A resistivi, 4A induttivi - alimentazione bobina 12 Va.c. - antracite

Caratteristiche tecniche

larghezza

22 mm

altezza

44 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

8 ... 13 V

Serie

LIVINGLIGHT

Relè monostabile 12VAC NO/NC 250V per impianti civili residenziali