Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELET 143 6
Cod. Produttore
CMPSS31S
Cod. EAN
4016779851817

Informazioni di prodotto

CM-PSS.31S Three-phase monitoring relay 2c/o, 0,0.1-30s, L1-L2-L3=3x380VAC

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico CM-PSS.31S progettato per applicazioni con tensione di esercizio di 380 VAC e corrente nominale di 10 A. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per il controllo e la protezione di circuiti elettrici in ambito industriale e civile, offre prestazioni stabili e durature. La sua configurazione facilita l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: The CM-PSS.31S relay is from the CM three-phase monitors range. This relay operates with a rated control supply voltage / three-phase measuring voltage of 380 V AC and has a 2 c/o output with contacts rated at 250 V / 4 A. The CM-PSS.31S monitors the phase parameters over/undervoltage and phase failure. Phase sequence monitoring as well as an ON or OFF tripping delay are selectable. The tripping delay is adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

Serie

CM PSS

Produttore

ABB

Relè monitoraggio trifase CM-PSS.31S 2c/o 0,1-30s 380VAC controllo tensione industriale