Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELET 131 1
Cod. Produttore
CMMPS21S
Cod. EAN
4016779851893

Informazioni di prodotto

CM-MPS.21S Three-phase monitoring relay 2c/o, 0,0.1-30s, L1-L2-L3-N=3x180-280VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CM-MPS.21S is a multifunctional relay from the CM three-phase monitors range. It operates with a rated control supply voltage / three-phase measuring voltage of 180-280 V AC 50/60 Hz and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. This relay is also suitable to monitor single-phase mains. It monitors all phase parameters such as over/undervoltage, phase unbalance, phase failure as well as an interrupted neutral. The corresponding threshold values are adjustable. Phase sequence monitoring as well as an ON or OFF tripping delay are selectable. The tripping delay is adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

funzione di riconoscimento asimmetria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

Serie

CM MPS

Produttore

ABB

Relè monitoraggio trifase CM-MPS.21S 2 contatti 0,1-30s 180-280V AC protezione fasi e neutro