Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMESS1SA
Cod. Produttore
CMESS1SA
Cod. EAN
4016779852159

Informazioni di prodotto

Il relè di monitoraggio tensione CM-ESS.1S garantisce controllo preciso e affidabile in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione a vite con morsetti a doppia camera per un’installazione rapida e sicura
  • Configurabile per monitoraggio sovra- o sottotensione con isteresi regolabile
  • Coperchio trasparente sigillabile per protezione da manomissioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio efficace di tensioni da 3 a 600 V AC/DC
  • Risparmio energetico grazie al controllo preciso delle soglie di tensione
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico garantite

Documentazione tecnica

The CM-ESS.1S is a single-functional voltage monitoring relay from the CM single-phase monitors range. This monitoring relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a 1 c/o (SPDT) output contact rated at 250 V / 4 A. It provides a RMS measuring principle for DC and AC voltages with 4 measuring ranges: 3-30 V, 3-60 A, 30-300 V and 60-600 V and works according to the open-circuit principle. The CM-ESS.1S is configurable for over- or undervoltage monitoring, the hysteresis is adjustable within a range of 3 to 30 % of the threshold value. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

contiene funzione sottotensione di tensione continua

contiene funzione sovratensione di tensione continua

contiene funzione finestra di tensione continua

intervallo di misura della tensione 1

3 V

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

valore d’intervento tensione

3 V

numero di contatti invertitori

1

larghezza

22.5 mm

altezza

85.6 mm

profondità

103.7 mm

Produttore

ABB

Relè monitoraggio tensione CM-ESS.1S 24-240V AC/DC 3-600V protezione impianti elettrici