Descrizione del prodotto
Il dispositivo ABCMEFS2P è un componente elettrico progettato per operare con una tensione nominale di 600V e una tensione di controllo compresa tra 24 e 240 V in corrente alternata o continua. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua configurazione a 2 poli lo rende adatto per l’uso in impianti industriali e civili, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e conformi agli standard di sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The CM-EFS.2P is a single-functional voltage monitoring relay from the CM single-phase monitors range. This monitoring relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It provides a RMS measuring principle for DC and AC voltages with 4 measuring ranges: 3-30 V, 6-60 V, 30-300 V and 60-600 V. The CM-EFS.2P offers window (over- and undervoltage) monitoring as well as selection of ON- or OFF-delay, open- or closed-circuit operating principle, with or without latching function. The output contacts can be configured as 1x2 c/o (SPDT) (common signal) or 2x1 c/o (SPDT) (separate signal for minimum and maximum thresholds) operation. The hysteresis is fixed at 5 % of the threshold value. The tripping delay and the start-up delay are adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers maintenance free Easy Connect Technology with push-in terminals.