›

Relè monitoraggio rete CM-UFD.M33M con Modbus RTU, protezione sovra/sottotensione e frequenza, per impianti rinnovabili e grid compliance G99

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMUFDM33M
Cod. Produttore CMUFDM33M
Cod. EAN 4013614521133

Informazioni principali

  • Interfaccia Modbus RTU integrata
  • Protezione interfaccia G59/3
  • Monitoraggio tensione e frequenza
  • Funzione RoCoF inclusa
  • Disconnessione automatica dal pubblico
  • Conforme a normativa G99
  • Compatibile con ABB Ability Cloud
  • Serie CM-UFD

Descrizione del prodotto

Interfaccia elettronica CM-UFD.M33M progettata per l'integrazione con sistemi di controllo elettrico. Questo dispositivo garantisce una connessione affidabile e una gestione efficiente dei segnali, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione versatile permette una facile installazione e adattabilità a diverse esigenze tecniche, supportando una comunicazione precisa e sicura tra componenti elettrici. Descrizione del produttore: The CM-UFD.M33M is a multi-functional grid feeding monitoring relay with Modbus RTU communication interface, which provides interface protection and is to be installed between a renewable energy system and the public grid. This innovative relay guarantees grid stability and seeks to prevent blackouts. If the voltage or frequency magnitudes of the public grid are outside the permited range, then the device changes status and acts to disconnect the renewable energy system from the public grid by sending a signal to a decoupling unit (e.g. contactor, switch disconnector or circuit breaker). As soon as the grid is stable again, the system may automatically reconnected. The CM-UFD.M33M provides different monitoring functions including over-/undervoltage and over-/underfrequency as well as rate of change of frequency (RoCoF) and vector shift monitoring functions, which detect a loss of mains event. This grid feed monitoring relay is complies to G99 requirements and may be connected to the state-of-the-art cloud solution, ABB Ability Energy and Asset Manager.

Caratteristiche tecniche

larghezza

108 mm

altezza

90 mm

profondità

67 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

sottotensione monofase possibile

sottotensione trifase possibile

sovratensione monofase possibile

sovratensione trifase possibile

finestra monofase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

4 A

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

1 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

1 s

intervallo di misura della tensione 1

0 ... 550 V

intervallo di misura della tensione 2

0 ... 550 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 240 V

Valore d'intervento tensione

0 ... 550 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM UFD

Relè monitoraggio rete CM-UFD.M33M con Modbus RTU, protezione sovra/sottotensione e frequenza, per impianti rinnovabili e grid compliance G99