›

Relè monitoraggio mancanza fase e neutro CM-PBE 230/380V protezione circuiti industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELET 645 0
Cod. Produttore ET 645 0
Cod. EAN 4013614348129

Informazioni principali

  • Voltaggio di controllo: 220-240 V AC
  • Contatti uscita: 1 n/o, 250 V / 4 A
  • Monitoraggio: perdita fase e sottotensione
  • Adatto a: monofase o trifase con neutro
  • Serie: CM-PBE
  • Tipo: Relè monitoraggio trifase
  • Soglie: valori fissi
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Relè di mancanza fase e neutro progettato per impianti elettrici a 230/380 V, garantisce la protezione affidabile dei circuiti contro interruzioni o anomalie nella fase e nel neutro. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura la continuità operativa e la sicurezza dell’impianto elettrico, prevenendo danni a motori e apparecchiature collegate. Il dispositivo è compatto e facile da installare, offrendo un controllo preciso e tempestivo delle condizioni di alimentazione. Descrizione del produttore: The CM-PBE relay is from the CM three-phase monitors range. This relay operates with a rated control supply voltage / three-phase measuring voltage of 220-240 V AC and has a 1 n/o output (closed circuit principle) with contacts rated at 250 V / 4 A. The CM-PBE monitors the phase loss and undervoltage. The corresponding threshold values are fixed. The relay is suitable for monitoring of single- or three phase with neutral mains.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

78 mm

profondità

78,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

funzione riconoscimento di guasto di fase

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

150 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

150 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

150 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Serie

CM PBE

Relè monitoraggio mancanza fase e neutro CM-PBE 230/380V protezione circuiti industriale e civile