Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELET 641 9
Cod. Produttore
ET 641 9
Cod. EAN
4013614348099

Informazioni di prodotto

CM-ENE.02 MAX RELE LIVELLO LIQ.MAX 24VCA

Documentazione tecnica

CM-ENE.02 MAX RELE LIVELLO LIQ.MAX prodotto da ABB S.P.A.Il prodotto garantisce una precisione di monitoraggio del livello di riempimento che supera gli standard industriali, fornendo dati affidabili e dettagliati per ottimizzare i tuoi processi. La progettazione user-friendly assicura un'installazione rapida, riducendo i tempi di inattività e facilitando l'integrazione nei tuoi sistemi esistenti. Ogni prodotto è testato e certificato per garantire prestazioni affidabili, garantendo la conformità alle normative di settore.Questo articolo appartiene alla classe Etim: Classificazione ETIM di appartenenza: EC001447 - Relè di monitoraggio del livello di riempimento

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

numero di ingressi elettrodi

2

sensibilità di intervento regolabile

numero di contatti di chiusura

1

principio di misura fisico

conduttivo

larghezza

22.5 mm

altezza

78 mm

profondità

78.5 mm

Produttore

ABB

Relè livello liquidi CM-ENE.02 MAX 24VCA controllo preciso monitoraggio industriale e civile