Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMIWS1S
Cod. Produttore
CMIWS1S
Cod. EAN
4016779852609

Informazioni di prodotto

CM-IWS.1SREL? ISOLAM. 250VAC-300VDC VITE

Documentazione tecnica

CM-IWS.1S Insulation monitoring relay 1c/o, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC Replacement for 1SVR630660R0100

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

funzione

per reti miste

frequenza nominale

15 Hz

capacità di derivazione rete

10 µF

soglia d’intervento impedenza 1

1 kOhm

salvataggio errori possibile

numero di contatti invertitori

1

larghezza

22.5 mm

altezza

85.6 mm

profondità

103.7 mm

Produttore

ABB

Relè monitoraggio isolamento 1 contatto 1-100kOhm 24-240VAC/DC sicurezza impianti elettrici