Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMIWM10
Cod. Produttore
CMIWM10
Cod. EAN
4013614515316

Informazioni di prodotto

CM-IWM.10 Insulation monitoring relay 2c/o, 1-250kOhm,0.02-2MOhm, 24VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CM-IWM.10 Insulation monitoring relay 2c/o, 1-250kOhm,0.02-2MOhm, 24VDC, System leakage capacitance up to 1000 µF, provides best and up to date insulation monitoring of modern IT systems in an optimum and state of the art way fulfilling the relevant standards. The device can be used in the most flexible way for AC, DC and AC/DC systems even with large leakage capacity to earth (PE). The adjustment of the setting values is simple and user friendly done on 2 rotary switches on the front of the device. Via LEDs the measured value, device parameters and device status are indicated easy to read.

larghezza

90 mm

funzione

Per reti miste

altezza

3,54 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

capacità di derivazione rete

1000 MICROFARAD

visualizzazione del valore d'isolamento

salvataggio errori possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

0 ... 690 V

Frequenza d'esercizio nominale

16 ... 1000 Hz

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Soglia d'intervento impedenza 1

20 ... 2000 KILOHM

Soglia d'intervento impedenza 2

20 ... 2000 KILOHM

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM IWM

Produttore

ABB

Relè monitoraggio isolamento CM-IWM.10 2 contatti, 1-250kOhm, 24VDC, per sistemi IT AC/DC con alta capacità di dispersione