› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Relè monitoraggio corrente CM-SRS.22S 2 contatti 0,3-15A RMS 220-240V AC uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMSRS22SC
Cod. Produttore CMSRS22SC
Cod. EAN 4016779852357

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 0.3-15 A
  • Uscita: 2 c/o (SPDT) 250 V / 4 A
  • Principio di misura: RMS DC e AC
  • Funzione: Monitoraggio sovra/sottocorrente
  • Ritardo intervento: 0-30 s regolabile
  • Serie: CM-SRS
  • Connessione: Morsetti a vite doppia camera

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CM-SRS.22S is a single-functional current monitoring relay from the CM single-phase monitors range. This monitoring relay operates with a rated control supply voltage of 220 - 240 V AC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It provides a RMS measuring principle for DC and AC currents with 3 measuring ranges: 0.3-1.5 A, 1-5 A and 3-15 A and works according to the open-circuit principle. The CM-SRS.22S is configurable for over- or undercurrent monitoring. The hysteresis is adjustable within a range of 3 to 30 % of the threshold value and the tripping delay is adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

tipo di corrente

AC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

finestra monofase possibile

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sottocorrente di tensione continua

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

funzione finestra di corrente continua

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

0,3 ... 15 A

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM SRS

Relè monitoraggio corrente CM-SRS.22S 2 contatti 0,3-15A RMS 220-240V AC uso industriale