Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD770190248051
Cod. Produttore
770190248051
Cod. EAN
8012823446745

Informazioni di prodotto

RELE' MODULARE SSR 17.5MM 5A

Documentazione tecnica

Relè modulare a stato solido con larghezza di 17,5 mm, progettato per il montaggio su guida DIN. Supporta una corrente nominale di 5 A e opera con tensione di controllo in corrente continua da 12 a 24 V DC. La tensione di carico è compresa tra 60 e 240 V AC. Questo relè monofase è ideale per applicazioni di commutazione silenziosa e affidabile in impianti elettrici industriali, garantendo elevata durata e resistenza all’usura meccanica grazie alla tecnologia a stato solido. Descrizione del produttore: Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 48 a 265 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 5 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello;separatore per montaggio su barra

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

5 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio

48 ... 265 V

Produttore

Relè modulare stato solido 1NO 5A 24V DC installazione modulare