Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD770190249125
Cod. Produttore
770190249125
Cod. EAN
8012823411873

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE SSR 17.5mm 7A DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 43 a 140 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 7 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello;separatore per montaggio su barra

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

7 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio

43 ... 140 V

Produttore

RELE MODULARE SSR 17.5MM 7A DC