Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD770190249024
Cod. Produttore
770190249024
Cod. EAN
8012823410999

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE SSR 17.5mm 15A DC
Descrizione del produttore: Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 16 a 32 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 15 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello;separatore per montaggio su barra

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

15 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio

16 ... 32 V

Produttore

RELE MODULARE SSR 17.5MM 15A DC