Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABET 639 3
Cod. Produttore
ET 639 3
Cod. EAN
4013614348075

Informazioni di prodotto

CM-ENE MAX Liquid level relay 1n/o, 220-240VAC

Documentazione tecnica

Rilevatore di livello liquidi con massimo contatto di tipo relè, modello MAX220-2, progettato per applicazioni elettriche di controllo e sicurezza. Questo dispositivo è ideale per monitorare e gestire il livello massimo di liquidi, garantendo un funzionamento affidabile e preciso. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nelle operazioni industriali e civili. La sua configurazione a relè permette un facile collegamento e integrazione nei sistemi di automazione. Descrizione del produttore: The CM-ENE MAX belongs to the CM liquid level monitoring relay range. It operates with a rated control supply voltage of 220-240 V AC and has a 1 n/o output contact. It monitors liquid levels of conductive fluids and protects tanks against overflow. The output relay works according to the closed-circuit principle. The sensitivity is 0-100 kOhm fixed. The device offers screw connection terminals.

larghezza

22,5 mm

altezza

78 mm

profondità

78,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di ingressi elettrodi

2

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

principio di misura fisico

Conduttivo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM ENE

Produttore

ABB

Relè livello liquidi CM-ENE MAX 1n/o 220-240V controllo overflow serbatoi