Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMENS23S
Cod. Produttore
CMENS23S
Cod. EAN
4013614502897

Informazioni di prodotto

CM-ENS.23S REL? LIQ. UP-DOWN 110 E 230 AC
Descrizione del produttore: The CM-ENS.23S belongs to the CM liquid level monitoring relay range. It operates with a rated control supply voltage of 110-130 V AC and 220-240 V AC and has a 1 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It monitors liquid levels of conductive fluids and protects pumps against dry running or tanks against overflow. The working principle as well as the sensitivity can be selected via front-face potentiometers. Several electrodes and a sealable transparent cover for protection against unauthorized changes are available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

numero di contatti invertitori

1

principio di misura fisico

conduttivo

a cascata

larghezza

22.5 mm

altezza

85.6 mm

profondità

103.7 mm

Produttore

ABB

Relè livello CM-ENS.23S up-down 110V