Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMIWN1P
Cod. Produttore
CMIWN1P
Cod. EAN
4016779852661

Informazioni di prodotto

CM-IWN.1P REL?. ISOLAM. 400VAC-600VDC PI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CM-IWN.1P Insulation monitoring relay 2c/o, 1-100kOhm,2-200kOhm, 24-240VAC/DC System leakage capacitance 20 µF

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

funzione

per reti miste

frequenza nominale

15 Hz

capacità di derivazione rete

20 µF

soglia d’intervento impedenza 1

1 kOhm

salvataggio errori possibile

numero di contatti invertitori

2

larghezza

45 mm

altezza

85.6 mm

profondità

104.8 mm

Produttore

ABB

Relè isolamento CM-IWN.1P 400-600VAC