›

Relè interfaccia RB122G 48-60V AC/DC 2 contatti commutazione DIN rail montaggio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABENEN064504015
Cod. Produttore EN064504015
Cod. EAN 3472596450403

Informazioni principali

  • Voltaggio controllo: 48-60 V AC/DC
  • Contatti: 2 c/o (SPDT)
  • Corrente nominale: 8 A a 250 V
  • Larghezza: 12 mm
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Indicatore: LED integrato
  • Resistenza vibrazioni: Elevata
  • Serie: R600

Descrizione del prodotto

Relè a vite modello RB122A progettato per il funzionamento con tensioni di alimentazione da 48 a 60 V in corrente alternata o continua. Dispone di due contatti di commutazione (2S) che garantiscono affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per l'integrazione in impianti elettrici che richiedono un controllo sicuro e stabile, offrendo una soluzione versatile e robusta per la gestione dei circuiti. Descrizione del produttore: The RB122G-48-60VUC is a boxed interface relay with screw terminals, which can be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. The relay is soldered into device housing, ensuring a high resistance against vibration.This relay operates with a 48-60 V AC/DC rated control supply voltage and has a 2 c/o (SPDT) output with gold-plated contacts rated at 250 V / 8 A. This 12mm wide boxed interface relay may be used for electrical isolation, amplification and signal matching and enables the switching of high currents on a small footprint. It has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil and UL 94-V0 certified device housing, improving safety by providing high levels flame retardation. Jumper bars are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

12 mm

altezza

67,5 mm

profondità

70 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

R600

Relè interfaccia RB122G 48-60V AC/DC 2 contatti commutazione DIN rail montaggio