› Distribuzione elettrica

Relè interfaccia RB121 5V DC 1 contatto cambio vite montaggio su guida DIN isolamento segnale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABENEN064503625
Cod. Produttore EN064503625
Cod. EAN 3472596450366

Informazioni principali

  • Voltaggio controllo: 5 V DC
  • Contatti uscita: 1 c/o (SPDT)
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Larghezza: 6 mm
  • Montaggio: DIN Rail
  • LED integrato: Indicatore coil
  • Serie: R600

Descrizione del prodotto

Relè a vite modello RB121 con tensione di alimentazione a 5V DC, progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per il controllo di circuiti a bassa tensione, offrendo una connessione sicura e stabile grazie al sistema di fissaggio a vite. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto per installazioni in spazi ridotti, assicurando prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: The RB121PG-5VDC is a boxed interface relay with screw terminals, which can be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. The relay is soldered into device housing, ensuring a high resistance against vibration.This relay operates with a 5 V DC rated control supply voltage and has a 1 c/o (SPDT) output with gold-plated contacts rated at 250 V / 6 A. This 6mm wide boxed interface relay may be used for electrical isolation, amplification and signal matching and enables the switching of high currents on a small footprint. It has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil and UL 94-V0 certified device housing, improving safety by providing high levels flame retardation. Jumper bars are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

6 mm

altezza

67,5 mm

profondità

70 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 5 V

Serie

R600

Relè interfaccia RB121 5V DC 1 contatto cambio vite montaggio su guida DIN isolamento segnale