›

Relè interfaccia RB121-24VDC 1 C/O 24V DC controllo circuiti elettrici automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABENEN064507100
Cod. Produttore EN064507100
Cod. EAN 3472596450717

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 V DC
  • Contatti: 1 C/O (SPDT)
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione nominale contatti: 250 V
  • Larghezza: 6 mm
  • Montaggio: Binario DIN
  • Indicatore LED: Integrato
  • Serie: R600

Descrizione del prodotto

RB121A-24VDC è un componente elettrico caratterizzato da un contatto 1 C/O, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici a 24 volt in corrente continua. Progettato per garantire prestazioni stabili, questo dispositivo si integra facilmente in impianti elettrici, offrendo sicurezza e durata nel tempo. La sua configurazione consente un funzionamento efficiente in sistemi di automazione e controllo, rendendolo una scelta adatta per professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni robuste e performanti. Descrizione del produttore: The RB121-24VDC is a boxed interface relay with screw terminals, which can be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. The relay is soldered into device housing, ensuring a high resistance against vibration.This relay operates with a 24 V DC rated control supply voltage and has a 1 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 6 A. This 6mm wide boxed interface relay may be used for electrical isolation, amplification and signal matching and enables the switching of high currents on a small footprint. It has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil and UL 94-V0 certified device housing, improving safety by providing high levels flame retardation. Jumper bars are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

6 mm

altezza

67,5 mm

profondità

70 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

R600

Relè interfaccia RB121-24VDC 1 C/O 24V DC controllo circuiti elettrici automazione