›

Relè interfaccia pluggable CR-M120AC2 120VAC 2 contatti 250V 12A per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 540 5
Cod. Produttore ER 540 5
Cod. EAN 4013614373190

Informazioni principali

  • Alimentazione: 120 V AC
  • Contatti: 2 c/o (SPDT)
  • Portata contatti: 250 V / 12 A
  • Montaggio: Snap-on su guida DIN
  • Pulsante test integrato: per attuazione manuale
  • LED indicatore: stato bobina
  • Serie: CR-M
  • Accessori: prese, moduli, portamarker

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettrico a 120 VAC con doppio contatto normalmente aperto e normalmente chiuso, ideale per applicazioni di controllo e automazione industriale. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell’alimentazione di circuiti elettrici, offre una soluzione compatta e robusta per il collegamento di sistemi elettrici che richiedono una gestione precisa della corrente. La sua configurazione con due contatti consente un controllo versatile e una facile integrazione in impianti elettrici complessi. Descrizione del produttore: The CR-M120AC2 pluggable interface relay is a miniature relay, which is to be plugged into a suitable ABB CR-M socket. Plugged into a socket, the combination of relay and socket may be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail.This relay operates with a 120 V AC rated control supply voltage and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 12 A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. The relay has an integrated test button which is used for the manual actuation of the relay by locking it's output contacts. The test button facilitates easy testing and commissioning. The relay also has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holders and markers are available as accessories. Standard sockets, logical sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

12 A

larghezza

21,2 mm

altezza

35,6 mm

profondità

27,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CR M

Relè interfaccia pluggable CR-M120AC2 120VAC 2 contatti 250V 12A per automazione industriale