›

Relè interfaccia pluggable 24 VAC 2 contatti c/o 250V 8A per automazione e controllo elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 520 7
Cod. Produttore ER 520 7
Cod. EAN 4013614372995

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 V AC
  • Contatti: 2 c/o (SPDT)
  • Portata contatti: 250 V / 8 A
  • Grado protezione: IP67
  • Montaggio: su PCB o con socket
  • Dimensioni: compatte
  • Serie: CR-P
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettrico ELER 520 7 con tensione di alimentazione a 24 VAC e doppio contatto normalmente aperto e normalmente chiuso (2 C/O). Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa della corrente a bassa tensione. La sua configurazione consente un controllo efficiente e versatile, rendendolo adatto a diversi impieghi nel settore dell'automazione e del controllo elettrico. Descrizione del produttore: The CR-P024AC2 pluggable interface relay is suitable for direct mounting on a printed circuit board or use in conjunction with ABB's sockets. This relay operates with a 24 V AC rated control supply voltage and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 8 A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. Coupled with a socket, the compact size of this relay offers possibilities to save space within a control panel. Furthermore, with an IP degree of 67, this relay offers complete protection against ingress of dust and airborne particles & protection against water and liquids, up to and including immersion in up to one meter of water. Standard sockets, logical sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

12,7 mm

altezza

15,7 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP67

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Serie

CR P

Relè interfaccia pluggable 24 VAC 2 contatti c/o 250V 8A per automazione e controllo elettrico