›

Relè interfaccia pluggable 2 c/o 110 VDC 250V 8A protezione IP67 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 525 6
Cod. Produttore ER 525 6
Cod. EAN 4013614373046

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110 V DC
  • Contatti: 2 C/O (SPDT)
  • Corrente nominale: 8 A
  • Tensione contatti: 250 V
  • Grado protezione: IP67
  • Montaggio: PCB o zoccolo ABB
  • Dimensioni: compatte
  • Serie: CR-P

Descrizione del prodotto

Alimentatore a 110 VDC con doppio contatto di commutazione, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una alimentazione stabile e sicura, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle condizioni operative più impegnative. Descrizione del produttore: The CR-P110DC2 pluggable interface relay is suitable for direct mounting on a printed circuit board or use in conjunction with ABB's sockets. This relay operates with a 110 V DC rated control supply voltage and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 8 A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. Coupled with a socket, the compact size of this relay offers possibilities to save space within a control panel. Furthermore, with an IP degree of 67, this relay offers complete protection against ingress of dust and airborne particles & protection against water and liquids, up to and including immersion in up to one meter of water. Standard sockets, logical sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

larghezza

12,7 mm

altezza

15,7 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP67

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Serie

CR P

Relè interfaccia pluggable 2 c/o 110 VDC 250V 8A protezione IP67 per quadri elettrici