Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCRS024VDC1RG
Cod. Produttore
CRS024VDC1RG
Cod. EAN
4013614499135

Informazioni di prodotto

CR-S024VDC1RG Pluggable interface relay 1c/o, A1-A2=24VDC, Output=6A/250VAC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The CR-S024VDC1RG is a slim pluggable interface relay, with gold-plated output contacts, which is suitable for direct mounting on a printed circuit board or use in conjunction with ABB's sockets. Plugged into a socket, the combination of relay and socket may be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. This relay operates with a 24 V DC rated control supply voltage and has a 1 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 6 A.This slim pluggable interface relays may be used for electrical isolation, amplification and signal matching. Its gold-plated contacts ensure contact reliability particularly necessary in applications where small currents and loads are to be switched. The CR-S relays are 6.2 mm wide and therefore allow for the switching of high currents on a small footprint. Moreover, CR-S relays are UL 94-V0 certified, improving safety by providing high levels flame retardation. Screw and spring sockets, jumper bars and markers are available as accessories.

corrente nominale

6 A

larghezza

5 mm

altezza

15 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

CR S

Produttore

ABB

Relè interfaccia pluggable 1c/o 24V DC 6A 250VAC per montaggio su PCB e guida DIN