› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè interfaccia CR-S024VADC1CRZ 1 contatto c/o 24VAC/DC 6A 250VAC morsetti a molla

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCRS024VADC1CZ
Cod. Produttore CRS024VADC1CRZ
Cod. EAN 4013614499302

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1c/o
  • Tensione bobina: 24VAC/DC
  • Corrente uscita: 6A
  • Tensione uscita: 250VAC
  • Terminali: a molla
  • Serie: CR-S
  • Conformità: RoHS II
  • Montaggio: Base + relè estr.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CR-S024VADC1CRZ Interface relay cpl. 1c/o, A1-A2=24VAC/DC, Output=6A/250VAC spring terminals

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

76,6 mm

profondità

94,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

CR S

Relè interfaccia CR-S024VADC1CRZ 1 contatto c/o 24VAC/DC 6A 250VAC morsetti a molla