Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXG23F7
Cod. Produttore
RXG23F7
Cod. EAN
3606480689239

Informazioni di prodotto

Rele interfaccia 2 NC/NO 120Vac led

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè a innesto RXG di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 120 V AC e ha 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo, doppio contatto) con un valore nominale di 5 A. Dispone di indicatori a LED. Questo relè interfaccia a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre anche un indicatore LED. Il perno di fissaggio si monta in modo rapido e sicuro.

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

120 V

corrente nominale

5

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V

altezza

34.5 mm

numero di contatti invertitori

2

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza

13 mm

con indicatore a LED

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

profondità

28.8 mm

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

Produttore

Relè interfaccia Harmony RXG - 2 NC/NO standard - 120 VAC - 5 A - con led