Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXG25F7
Cod. Produttore
RXG25F7
Cod. EAN
3606480689345

Informazioni di prodotto

Rele interfaccia 2 NC/NO 120Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè a innesto RXG di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 120 V AC e ha 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo, doppio contatto) con un valore nominale di 5 A. È dotato di involucro trasparente. Questo relè interfaccia a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. È inoltre dotato di involucro trasparente. Il perno di fissaggio si monta in modo rapido e sicuro.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V

azionamento, polarità

non polarizzato

corrente nominale

5

numero di contatti invertitori

2

larghezza

13 mm

profondità

29 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

120 V

altezza

28 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici