Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXG15BD
Cod. Produttore
RXG15BD
Cod. EAN
3606480688959

Informazioni di prodotto

Rele interfaccia 1NC/NO 24Vdc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa a relè plug-in RXG di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 24 Vdc e ha un contatto di commutazione SPDT (unipolare a doppia via) con un valore nominale di 10 ampere. Ha un coperchio trasparente. Questo relè interfaccia a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. È inoltre dotato di involucro trasparente. Il perno di fissaggio si monta in modo rapido e sicuro.

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

polarizzato

corrente nominale

10

numero di contatti invertitori

1

larghezza

13 mm

profondità

29 mm

altezza

28 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Relè interfaccia Harmony RXG - 1 NC/NO - 24 VDC - 10 A