Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXG12P7
Cod. Produttore
RXG12P7
Cod. EAN
3606480688706

Informazioni di prodotto

Rele interfaccia 1NC/NO 230Vac test+led

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa relè plug-in RXG di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 230 Vca e ha un contatto di commutazione SPDT (unipolare a doppia via) con un valore nominale di 10 ampere. Dispone di indicatori a LED e di un pulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto per l'interfaccia riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un pulsante di prova bloccabile e un indicatore LED.

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

corrente nominale

10

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

altezza

34.5 mm

numero di contatti invertitori

1

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza

13 mm

con indicatore a LED

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

profondità

28.8 mm

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

Produttore

Relè interfaccia Harmony RXG - 1 NC/NO standard - 230 VAC - 10 puls. TEST e led