Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSB1A120E7
Cod. Produttore
RSB1A120E7
Cod. EAN
3389110256956

Informazioni di prodotto

Rele interfaccia 12A 48Vdc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè plug-in di interfaccia Zelio RSB di Schneider Electric ha una tensione di controllo della bobina di 48 Vca e ha 1 contatto di commutazione a un polo a doppio contatto con una taglia di 12 ampere. Questo relè di interfaccia rispecchia l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e, nel contempo, ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, edifici o apparecchiature mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

con morsetti amovibili

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

azionamento, polarità

non polarizzato

numero di contatti invertitori

1

larghezza

12.5 mm

profondità

19.6 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

altezza

29 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Relè interfaccia - Harmony RSB - 1 NC/NO - 48 VAC - 12 A