› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè interfaccia 1 contatto 6A 230VAC/DC uscita 250VAC per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCRS230VADC1CR
Cod. Produttore CRS230VADC1CRZ
Cod. EAN 4013614499388

Informazioni principali

  • Serie: CR-S
  • Tensione bobina: 230 VAC/DC
  • Tipo contatto: 1c/o
  • Corrente uscita: 6A
  • Tensione uscita: 250 VAC
  • Tipo morsetti: a molla
  • Montaggio: base + relè estratto
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Base per relè esterno con tensione di alimentazione a 230 V AC, progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Realizzata con materiali resistenti, assicura un collegamento sicuro e stabile per applicazioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono componenti robusti e performanti, questa base facilita l’installazione e la manutenzione dei relè esterni, offrendo un’elevata compatibilità e funzionalità. Descrizione del produttore: CR-S230VADC1CRZ Interface relay cpl. 1c/o, A1-A2=230VAC/DC, Output=6A/250VAC spring terminals

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

76,6 mm

profondità

94,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

230 ... 230 V

Serie

CR S

Relè interfaccia 1 contatto 6A 230VAC/DC uscita 250VAC per impianti elettrici