Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSB1A160B7
Cod. Produttore
RSB1A160B7
Cod. EAN
3389110257366

Informazioni di prodotto

Rele interfaccia 16A 24Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè plug-in di interfaccia Zelio RSB di Schneider Electric ha una tensione di controllo della bobina di 24 Vca e ha 1 contatto di commutazione a un polo a doppio contatto con una taglia di 16 Ampere. Questo relè di interfaccia rispecchia l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e, nel contempo, ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, edifici o apparecchiature mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

con morsetti amovibili

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

azionamento, polarità

non polarizzato

numero di contatti invertitori

1

larghezza

12.5 mm

profondità

19.6 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

altezza

29 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Relè interfaccia - Harmony RSB - 1 NC/NO - 24 VAC - 16 A