Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSB1A120ED
Cod. Produttore
RSB1A120ED
Cod. EAN
3389110254167

Informazioni di prodotto

Rele interfaccia 12A 48Vdc
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TERSB1A120ED è un relè interfaccia progettato per gestire carichi fino a 12A con tensione di 48VDC. Questo modello non polarizzato presenta un comportamento di commutazione monostabile, garantendo un'operatività precisa e affidabile. Dotato di morsetti amovibili, facilita il collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono ideale per applicazioni elettriche in vari settori. Keywords: relè interfaccia, 12A, 48VDC, non polarizzato, monostabile, morsetti amovibili.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

con morsetti amovibili

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

corrente nominale

12

numero di contatti invertitori

1

larghezza

12.5 mm

profondità

19.6 mm

altezza

29 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici