Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSB1A120FD
Cod. Produttore
RSB1A120FD
Cod. EAN
3389110254181

Informazioni di prodotto

Rele interfaccia 12A 110Vdc
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il RELE INTERFACCIA 12A 110VDC è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Prodotto dalla rinomata marca Harmony, questo rele è progettato per funzionare con tensione DC e offre un azionamento non polarizzato. La sua configurazione monostabile garantisce un comportamento di commutazione affidabile. Dotato di morsetti amovibili e raccordo a innesto, facilita l'installazione e la manutenzione. Un'ottima scelta per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

con morsetti amovibili

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

corrente nominale

12

numero di contatti invertitori

1

larghezza

12.5 mm

profondità

19.6 mm

altezza

29 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici