Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD551490480000
Cod. Produttore
551490480000
Cod. EAN
8012823248288

Informazioni di prodotto

RELÈ INDUSTRIALE C.S. 4 CONTATTI 7A

Documentazione tecnica

Relè industriale con 4 contatti a scambio, progettato per applicazioni elettriche con collegamento a circuito stampato. Funzionamento monostabile non polarizzato con alimentazione in corrente continua (DC). La struttura trasparente consente un facile controllo visivo dello stato del relè, mentre la qualità dei materiali garantisce affidabilità e durata nel tempo. Adatto per impieghi industriali che richiedono precisione e robustezza nei sistemi di commutazione elettrica. Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 48 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I.

corrente nominale

7 A

larghezza

20,7 mm

altezza

35,8 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Produttore

Relè industriale 4 contatti 7A 48V DC circuito stampato