Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD551291100000
Cod. Produttore
551291100000
Cod. EAN
8012823247847

Informazioni di prodotto

RELÈ INDUSTRIALE C.S. 2 CONTATTI 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: Duroplast Categoria di protezione: RT I.

corrente nominale

10 A

larghezza

20,7 mm

altezza

35,8 mm

profondità

27,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Duroplast

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Produttore

Relè industriale DC 110 V AgNi Standard